1500x1000mm 圧縮袋 布団用/2枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード84533114 品番EA944CR-19AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オートロックバルブタイプ
ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。
空気もれがなく、くり返し使えます。
スペース1/3で収納できます。
オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。
海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)
空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。
場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK
※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。

仕様●メーカー:アール●型番:RE-003●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):布団一式用(150×100)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:シングル布団一式、シングル掛け布団2枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):225●入数:2枚 アズワン品番67-5301-25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84533114 EA944CR-19AC 63989827 RE-003 圧縮袋まるごとふとん一式 2P アール 圧縮袋まるごとふとん一式 2P アール 1箱(2枚) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする