クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84533166 品番200-2110
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。
3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。
丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。
意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。
知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。

仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kg アズワン品番67-5821-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする