仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:AD-HD25VGA●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)●サイズ:21.6×37.7×14(H)mm●対応機器:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。●対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。●音声出力ポート:3.5mmステレオミニジャック●対応解像度:1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。●最大対応解像度:1080p●カラー:ブラック●重量:10g
アズワン品番67-5303-64