1.エアライトU+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。
2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形
帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。
従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。
また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。
3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵
ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。
側面からの飛来物からも目を守ります。
正面からの見通し寸法190mm(HGVシールドは172mm)
引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm)
シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。