PRO SPIRITS 充電ドライバーケース 新型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84533595 品番PS-618N
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソケットやビットを収納したまま抜き差しができる、ポリエステル製ペン型充電ドライバーケース。
各メーカーのペン型インパクトドライバーの収納が出来る大型の開口部に、先端工具を付けたまま出し入れが出来る底穴付き。
内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。
異なる長さでも綺麗に収納が出来る、サイズ毎に分けられたビット収納スペース付きです。
※ポリエステル製ですので、火気には近づけないでください。
※糸のほつれや、老朽化した場合には使用しないでください。

仕様●本体サイズ:270×95×70mm●重量:120g●本体材質:ポリエステル600D、ビニールレザー●リベット材質:スチール アズワン品番67-8112-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする