旭化成
旭化成の 研究関連用品・実験用必需品
旭化成の 実験研究用素材
旭化成の アルミ箔/フィルム
サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
84533656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃
アズワン品番
67-8736-02