TP-96 チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンス 84533857

TP-96 チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンス 84533857
TP-96 チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンス 84533857

チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(8袋×5枚)注文コード84533857品番TP-96
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

96穴0.6mLプレートです。
サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。
サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現
ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。
ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時)
ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。
市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。
冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。
市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。

仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱アズワン品番67-5251-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする