キャンブロ フラットラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534049 品番FR-258
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1.他のメーカーよりも全体的に軽く壁に隙間がないので、清潔に保存でき洗浄も効果的に行えます。
2.38mmのスプラッシュガードがラック内の水を維持するので効果的に洗浄でき、また、グラスの保護にも役立ちます。
3.人間工学的にデザインされたハンドルで持ち運びが非常にスムーズです。
4.他のメーカーのラックとの積み重ねも可能です。
5.底部がV型になっているので水がはけやすくなっています。
6.底部のフチもスムーズで角が丸くなっているので、運びやすく怪我も減少します。
7.仕切り隅に指先が入るスペースがありますので、取り出しが容易です。
8.丈夫なコポリマー樹脂製で、化学品や熱に強いので末永く使えます。
9.一体成形のピンを使用しているので丈夫で、ネジ、リベット、ボルトなど不要でさびたりしません。
10.食器洗浄機にどの方向からでも入れられ、方向を揃える手間がかかりません。
キャンブロカムウェアラックのベースカラーはソフトグレーです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:501×501×H101mm●仕切内寸法:457×457mm●有効深さ:67mm●NSF●重量:1.65kg●コード番号:AF1052 アズワン品番67-6881-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする