エプロン 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84534067 品番474-S685-T462-P01
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製エプロンで繰り返し使えるタイプで環境への影響を低減します。
機械洗浄で90℃まで可能。
通常の使用において約3ヶ月使用することができます。
あらゆる食品加工現場に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:幅90×丈1350mm●カラー:青●耐熱温度:−65℃〜+90℃●コード番号:AG6366 アズワン品番67-8166-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする