収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
※ご使用頂けない掃除機※:・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
繰り返し使用可能。オートロックバルブ。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。
海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
初めてでも簡単に使える、空気の戻りなし&ロック不要のオートバルブ式圧縮袋
空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単
場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK