1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ケース) 注文コード84534304 品番229023
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能
ピペットチップラック
ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。
安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き
ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mm アズワン品番67-8769-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする