9LA0005 バイオ消臭剤 有色液 18L

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534329 品番-
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。

仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:20Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製) アズワン品番67-8740-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする