充電式半田コテセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534469 品番ST-25083
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45〜90分。
フル充電迄約3〜3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!

仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161 アズワン品番67-3071-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする