プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84534810 品番CX0715X
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11〜20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。
定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。
定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。
11本架ホルダーのみの単独購入はできません。
11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。
シリンジは付属していません。
参考情報

仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL〜60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2〜11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2〜5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4〜40℃(湿度20〜80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする