9LA0019 バイオ消臭剤 無色液 20L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534819 品番-
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。

仕様●内容量:20L●サイズ:305×305×295mm●重量:22Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理) アズワン品番67-8740-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする