鍵盤リコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84534837 品番andes 25F
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。
鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。
アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。
今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。
力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。

仕様●鍵盤:25鍵 f2〜f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップ アズワン品番67-6931-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする