6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84534855 品番EA125FA-8C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20〜80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時) アズワン品番67-4716-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする