仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:〜18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8768-41