ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 紙袋
ベルベの 手提袋
紙袋 A4ファイルバッグ 50枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
84534950
品番
1084
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●長辺×短辺×高さ:270×100×370●厚さ:180g●重量:106●材質:コート
アズワン品番
67-7159-21