抗ウイルスVBおしぼり 銀のおしぼり 600本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600本) 注文コード84535449 品番-
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大判サイズの300mm×300mm。
雲竜和紙+銀色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。

仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259 アズワン品番67-3061-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする