福井クラフト
越前竹盛器用木製目皿161*90*16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84535467
品番
50000200
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):83mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4647-74