80513520 越前竹中鉢用木製高足目皿105*75 福井クラフト 84535476

越前竹中鉢用木製高足目皿105*75

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84535476
品番
80513520
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(D):75mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4647-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする