福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
ポリカーボネイトカバー 長角1/1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84535729
品番
70022580
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):180mm●重量:900g●材質:ポリカーボネート
アズワン品番
68-4742-97