曜日別特売
51018891 尺1 信玄盛器用木製目皿 福井クラフト 84535869

尺1 信玄盛器用木製目皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84535869品番51018891
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品アズワン品番68-4650-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする