福井クラフト
メラミン Φ11.0 雅羽反スープボール 白グロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536210
品番
51025590
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):56mm●重量:75g●容量:290mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-90