1/4Wカーボン抵抗 4.7Ω 黄紫金金 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード84536560 品番CF1/4-4.7ΩJ
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:4.7Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:- アズワン品番68-2016-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする