すぐに使える3点セット!
パワフルな吸引力!吸込仕事率280Wの業務用「乾湿両用」集じん機。
湿ったゴミや液体汚水も吸引できる。
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
【注意・使用条件】
粉塵の再飛散防止のため、紙パックも併用してください。
【標準付属品】ホース1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル、紙パック(5枚入)#30700057、HEPAフィルター(乾式専用)#30700377