ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 お客様組立品 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84536928 品番T 18 brushless digital
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000〜25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。

仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001〜1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000〜25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5〜40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220〜240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番67-3061-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする