UVレベルチェック リップミラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537034 品番UV-004
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

【UVチェック】紫外線を感知するとミラーのケース部分が乳白色から紫に色変化します。紫外線の強弱に合わせて濃く淡く色変化し、紫外線が無いところでは元の色に戻ります。※紫外線計測器としてはお使いになれません。
【コンパクトミラー】普段はコンパクトミラーとしてご使用できます。ポーチやバッグに入れて持ち運びに便利なコンパクトサイズですので、外出先でさっと取り出しメイクのチェックが出来ます。ポールチェーンが付いていますのでバッグなどにも取り付けられます。

仕様●素材:鏡/ガラス、本体/PP樹脂●全体サイズ:約28×90×3mm●重量:約10g(ケース付き) アズワン品番67-7230-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする