チェスター K-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537165 品番WB5268
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥49,980
販売価格(税別) 非課税商品
49,980

欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢良く歩行が可能です。
屋内・屋外で使用できます。
トレイ、バスケット付なので食事やお買い物時に物を運べます。
コンパクトなので車等への積載も可能です。
反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。
屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。
前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。
グリップ交換が可能なソフトグリップを採用。
ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。
ヨーロピアン調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩くときにもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。

仕様●材質:フレーム/アルミニウム、ホイル/PP、トレイ/ABS、グリップ/ポリウレタン、タイヤ/EVA、バスケット/ポリエステル●サイズ●▼約91.5〜96.5cm 伸縮3段階(2.5cmピッチ)●▼幅54.0(内寸38.0)×奥行65.0cm ●▼折畳時:幅54.0×奥行27.0×高さ102〜107cm●適合身長:約152〜183cm●重量:約5kg●使用者体重:100kgまで●耐荷重:トレイ/5kg、バスケット/5kg(容量10L) アズワン品番68-0512-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする