立体製法とカットラインの工夫で男性も女性もマスクをすることでより魅力的なフェイスラインを生み出す加工が施されています。
極薄のポリエステル素材で呼吸が楽になるよう通気性を良くした素材を使っています。
この極薄のポリエステルに飛沫をシャットアウトするために撥水コーティングをおこない、マスクとしての本来の性能を確保しています。
グラフェン物質をコーティング技術でマスクに応用しました。
グラフェンの持つ特有の特徴、・優れた抗菌能力・通気性・熱伝導性・通電性能を上手くマスク素材として活用しています。
抗菌素材に金属物質を使ったマスクが苦手な方には最適なマスクです。
フィトンチッドの香り樹木から発せられる精油成分の香りを配合しています。
撥水コートで守るマスク本来の機能は内外からの飛沫をブロックする事にあります。
グラフェンマスクは通気性を確保して呼吸を楽にするとともに飛沫を防ぐために撥水コーティングを行うことでマスク本来の機能を確保しています。
呼吸と着け心地の拘り日本人の顔を前提にしたデザイン人間工学に基づいた3Dデザインスリムなシルエットでマスクに口が届かないよう設計。
会話もしやすく、ズレにくい製法日本人の顔に合わせた立体構造顎から鼻下までを硬く裁縫し、形状を維持。
鼻に当たる部分は縫い目を持たず、柔らかく仕上げて顔全体にフィットさせる。
口を開けて会話しても柔らかい部分が動きを吸収してマスクのずれを防止。
会話しやすい形状を追求すると美顔に近づくマスクが口につかず、また会話がしやすい構造を追求した結果、鼻にマスクを載せるように装着し、耳へ軽い保持力で固定するという方法をとりました。
その結果、鼻が高くなるノーズラインと頬を優しく包むようなマスクカットのお蔭で顎のラインがシュッとしたイメージになりました。
ノーズデザイン:口元は硬い縫合で鼻の部分は柔らかく仕上げることで常に鼻がつんと立ったように見せることができます。
密着性のある頬部:頬の形に合わせてマスクが優しく密着。頬から耳まで覆い隠すデザインで縫い目が無く自然な小顔効果を作ります。
耳へのストレス解消:耳掛け部の張力を最小限に押さえて、長時間の着用でも耳への負担を軽減。頬部から耳へのマスクラインがズレを防止してマスクを保持します。
グラフェンマスクをすることで森林浴効果が得られます。
カラーはブラック1色のみ。
ネックストラップもブラックで統一しています。