曜日別特売
75006340 メラミン 80 ビーチ小鉢 白グロス 福井クラフト 84537454

メラミン 80 ビーチ小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537454
品番
75006340
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(D):76mm●サイズ(H):33mm●重量:31g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする