福井クラフト
メラミン Φ8.8 雅丸小皿 白グロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84537488
品番
51024250
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):26mm●重量:46g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-65