木製8.5寸 松花堂 荒彫よもぎ塗 親

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84537549 品番21077222
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品 アズワン品番68-4694-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする