福井クラフト
江戸弁当 黒 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84537567
品番
40430260
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):18mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-03