福井クラフト
江戸弁当仕切 朱塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84537585
品番
42211680
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):28mm●重量:28g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-05