曜日別特売
42211710 江戸弁当 根来内黒 蓋 福井クラフト 84537594

江戸弁当 根来内黒 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537594
品番
42211710
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):18mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする