42211660 江戸弁当 根来内黒塗 親のみ 福井クラフト 84537610

江戸弁当 根来内黒塗 親のみ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84537610
品番
42211660
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):42mm●重量:132g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする