福井クラフト
メラミン 99 バロック小皿 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537707
品番
75006420
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):99mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):25mm●重量:39g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-74