曜日別特売
75006580 メラミン 100 ドロップ深小鉢 白グロス 福井クラフト 84537777

メラミン 100 ドロップ深小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537777品番75006580
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):48mm●重量:57g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4632-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする