75006570 メラミン 101 たわみ楕円小鉢 白グロス 福井クラフト 84537795

メラミン 101 たわみ楕円小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537795
品番
75006570
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
●サイズ(W):101mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):46mm●重量:52g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする