福井クラフト
メラミン 9.5 ひねり半月千代口 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537987
品番
51024080
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):22mm●重量:58g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-06