曜日別特売
45158150 竹ス 166×105 福井クラフト 84538014

竹ス 166×105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538014
品番
45158150
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
仕様
●サイズ(W):166mm●サイズ(D):105mm●材質:竹製品
アズワン品番
68-4678-33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする