曜日別特売
45158140 天丼重用木枠 福井クラフト 84538030

天丼重用木枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538030
品番
45158140
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
仕様
●サイズ(W):182mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):43mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4678-34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする