曜日別特売
55009880 木製 8寸 目はじき蛤盛皿 朱塗 福井クラフト 84538249

木製 8寸 目はじき蛤盛皿 朱塗

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538249
品番
55009880
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする