曜日別特売
55006860 木製 6寸 正角象足盛器 栃 福井クラフト 84538434

55006860 木製 6寸 正角象足盛器 栃 福井クラフト 84538434
55006860 木製 6寸 正角象足盛器 栃 福井クラフト 84538434

木製 6寸 正角象足盛器 栃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538434
品番
55006860
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
●サイズ(W):244mm●サイズ(D):157mm●サイズ(H):34mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする