福井クラフト
木製 9.2寸 隅折盛器 溜漆塗
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84538468
品番
55010460
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):32mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-92