曜日別特売
55010140 木製 7.5寸 山路長角盛皿 溜漆塗 福井クラフト 84538477

木製 7.5寸 山路長角盛皿 溜漆塗

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538477
品番
55010140
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):169mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする