曜日別特売
55010440 木製 9.2寸 長角錦盛器 溜漆塗 福井クラフト 84538495

木製 9.2寸 長角錦盛器 溜漆塗

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84538495品番55010440
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):22mm●材質:木製品アズワン品番68-4668-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする