福井クラフト
木製 8寸 千筋ひさご 盛皿 溜漆塗
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84538565
品番
55009860
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-05